※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付ブラシ
PFERD 馬印の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
PBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ、20d1x22d2x25l2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
31472167
品番
PBUIT20SS808412
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は97,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥98,800
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm)7200〜11700
長さ(mm)
トリム:25
全長(mm)
70
線径(Φmm)
0.20
カップ径(Φmm)
22
ブラシ径(Φmm)
20
最高使用速度(m/s)
18000(rpm)