※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBUL軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、10d1x10d2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード31472203 品番PBUL10SS659229
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm)3500〜9000 長さ(mm)トリム:20 全長(mm)120 線径(Φmm)0.30 カップ径(Φmm)10 ブラシ径(Φmm)10 最高使用速度(m/s)20000(rpm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする