※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBUR25S531013 PBURプラスチックガード付軸付ブラシ、縁曲げ、スチールW、25 PFERD 馬印 31472237 PBUR25S531013 PBURプラスチックガード付軸付ブラシ、縁曲げ、スチールW、25 PFERD 馬印 31472237

PBURプラスチックガード付軸付ブラシ、縁曲げ、スチールW、25

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード31472237 品番PBUR25S531013
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm)6300〜9400 長さ(mm)トリム:25 全長(mm)70 線径(Φmm)0.35 カップ径(Φmm)30 ブラシ径(Φmm)25 最高使用速度(m/s)12500(rpm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする