※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付ブラシ
PFERD 馬印の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
PBURプラスチックガード付軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
31472246
品番
PBUR13SS531020
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm)6000〜9800
長さ(mm)
トリム:25
全長(mm)
70
線径(Φmm)
0.20
カップ径(Φmm)
16
ブラシ径(Φmm)
13
最高使用速度(m/s)
15000(rpm)