※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付ブラシ
PFERD 馬印の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
PBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、15d1x16d2x22l
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
31472307
品番
PBU15S153253
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm)9000〜13500
長さ(mm)
トリム:22
全長(mm)
65
線径(Φmm)
0.35
カップ径(Φmm)
16
ブラシ径(Φmm)
15
最高使用速度(m/s)
18000(rpm)