※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付ブラシ
PFERD 馬印の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
PBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、20d1x22d2x25l
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
31472316
品番
PBU20S530900
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm)9000〜13500
長さ(mm)
トリム:25
全長(mm)
70
線径(Φmm)
0.20
カップ径(Φmm)
22
ブラシ径(Φmm)
20
最高使用速度(m/s)
18000(rpm)