※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付砥石
PFERD CBNインターナルバー 3mm軸 4x5x3x50 #120
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
31472465
品番
BZY-N4.0-119358
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
軸径(Φmm)
3
材質
CBN(電着ボンド)
質量(g)
24(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50400(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
45