※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付砥石
PFERD CBNインターナルバー 6mm軸 12x6x60 #120
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31472508
品番
BKU-N12-259320
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
軸径(Φmm)
6
材質
CBN(電着ボンド)
質量(g)
22(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
45300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
48