※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付砥石
PFERD CBNインターナルバー 6mm軸 6x6x6x60 #120
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31472517
品番
BZY-A6.0-119389
参考基準価格(税別)
¥4,640
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
軸径(Φmm)
6
材質
CBN(電着ボンド)
質量(g)
13(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
86800(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
54
首下長(mm)
19