※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付ダイヤモンド砥石
PFERD CBNインターナルバー 6mm軸15x10x6x60#120
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31472569
品番
BZY-N15-119433
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
軸径(Φmm)
6
材質
CBN(電着ボンド)
質量(g)
24(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
33300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
50