PFERD 馬印
PFERD 馬印の 手研磨
PFERD 馬印の ヤスリ
PFERD 馬印の ダイヤモンドヤスリ
PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 5本組セット #120
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31472657
品番
DF1624SET355381
参考基準価格(税別)
¥50,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
刃長(mm)
25×2
全長(mm)
150
セット内容
楕円・平・角・三角・丸 5本セット
材質
工具鋼
質量(g)
39(パッケージ含まず)
柄の形状
角