※画像上から4番目の商品です。
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 手研磨
PFERD 馬印の ヤスリ
PFERD 馬印の ダイヤモンドヤスリ
PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 三角 3x3x3 #120
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31472684
品番
DF22RF017159
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
刃長(mm)
25×2
全長(mm)
150
材質
工具鋼
質量(g)
8(パッケージ含まず)
柄の形状
角