※画像下から2番目の商品です。
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 手研磨
PFERD 馬印の ヤスリ
PFERD 馬印の ダイヤモンドヤスリ
PFERD ダイヤモンドミニヤスリ 角 2x2 #170
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31472718
品番
DF3619ES254592
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
170
刃長(mm)
40
全長(mm)
140
材質
工具鋼
質量(g)
4(パッケージ含まず)
柄の形状
角