※画像下から3番目の商品です。
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付砥石
PFERD ダイヤモンドミニヤスリ 平 4幅X1.2厚 #170
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31472745
品番
DF3617ES254523
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
170
刃長(mm)
40
材質
工具鋼
全長(mm)
140
質量(g)
5(パッケージ含まず)
柄の形状
角