※画像上から5番目の商品です。
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 手研磨
PFERD 馬印の ヤスリ
PFERD 馬印の ダイヤモンドヤスリ
PFERDダイヤモンドニードルヤスリ 角 2.6x2.6 #120
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31472815
品番
DF4142ND016794
参考基準価格(税別)
¥4,930
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
刃長(mm)
70
全長(mm)
140
材質
工具鋼
質量(g)
6(パッケージ含まず)
柄の形状
丸