※画像上から5番目の商品です。
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 手研磨
PFERD 馬印の ヤスリ
PFERD 馬印の ダイヤモンドヤスリ
PFERDダイヤモンドニードルヤスリ 角 2.6x2.6 #170
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31472824
品番
DF4142ND016787
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
170
刃長(mm)
70
全長(mm)
140
材質
工具鋼
質量(g)
6(パッケージ含まず)
柄の形状
丸