※画像一番下の商品です。
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 手研磨
PFERD 馬印の ヤスリ
PFERD 馬印の ダイヤモンドヤスリ
PFERDダイヤモンドニードルヤスリバレッテ5幅x2厚#170
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31472867
品番
DF4102TND016633
参考基準価格(税別)
¥6,420
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
170
刃長(mm)
70
全長(mm)
140
材質
工具鋼
質量(g)
7(パッケージ含まず)
柄の形状
丸