PFERD 馬印
PFERD 馬印の 手研磨
PFERD 馬印の ヤスリ
PFERD 馬印の ダイヤモンドヤスリ
PFERDダイヤモンドハンディヤスリ 5本組セット #120
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31472973
品番
DF2627SET017357
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
刃長(mm)
100
全長(mm)
215
セット内容
平・半丸・三角・角・丸 5本セット
材質
工具鋼
質量(g)
227(パッケージ含まず)
柄の形状
角