※画像一番下の商品です。
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 手研磨
PFERD 馬印の ヤスリ
PFERD 馬印の ダイヤモンドヤスリ
PFERDダイヤモンドハンディヤスリ 丸 6.7径 #80
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31473025
品番
DF2610DH535493
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
80
刃長(mm)
100
全長(mm)
215
材質
工具鋼
質量(g)
43(パッケージ含まず)
柄の形状
角