※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付ダイヤモンド砥石
PFダイヤモンドインターナルバー3mm軸 4x3x45 #120
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
31473113
品番
DKU-A4.0-258729
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
首下長(mm)
5
材質
電着ダイヤモンド
質量(g)
19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50400(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
41