※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付ダイヤモンド砥石
PFダイヤモンドインターナルバー3mm軸 6x3x45 #120
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31473129
品番
DKU-A6.0-258781
参考基準価格(税別)
¥6,360
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
材質
電着ダイヤモンド
質量(g)
4(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
53900(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
39