※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付ダイヤモンド砥石
PFダイヤモンドバー 6mm軸 6x18x6x68 #45
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31473287
品番
DWR6-18-353998
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
45
首下長(mm)
5
材質
電着ダイヤモンド
形状
R付円筒形状
質量(g)
14(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
50