※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、76d1x12b

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード31473305 品番RBG76S658482
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm):12500〜18800,結び数:18 長さ(mm)トリム:16 全長(mm)42 線径(Φmm)0.35 ブラシ幅(mm)12 ブラシ径(Φmm)76 最高使用速度(m/s)25000(rpm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする