※使用例

RBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、100d1x10b

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード31473314 品番RBU100S658451
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm):6000〜9000 長さ(mm)トリム:20 全長(mm)50 線径(Φmm)0.30 ブラシ幅(mm)10 ブラシ径(Φmm)100 最高使用速度(m/s)12000(rpm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする