※使用例

RBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、100d1x10b

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード31473384 品番RBU100SS658475
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm):4800〜7800 長さ(mm)トリム:20 全長(mm)50 線径(Φmm)0.30 ブラシ幅(mm)10 ブラシ径(Φmm)100 最高使用速度(m/s)12000(rpm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする