※使用例
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付ブラシ
PFERD 馬印の ホイールブラシ・平型ブラシ
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、50d1x4bx9l2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
31473427
品番
RBU50SS806623
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm):6000〜9800
長さ(mm)
トリム:9
全長(mm)
41
線径(Φmm)
0.20
ブラシ幅(mm)
4
ブラシ径(Φmm)
50
最高使用速度(m/s)
15000(rpm)