RBU70SS153123 RBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、70d1x15b PFERD 馬印 31473436

※使用例

RBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、70d1x15b

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード31473436品番RBU70SS153123
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800長さ(mm)トリム:19全長(mm)50線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)15ブラシ径(Φmm)70最高使用速度(m/s)15000(rpm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする