※使用例
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付ブラシ
PFERD 馬印の ホイールブラシ・平型ブラシ
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、50d1x15b
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
31473454
品番
RBU50PFCG899342
参考基準価格(税別)
¥52,400
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm):6000〜9800
長さ(mm)
トリム:13
全長(mm)
50
線径(Φmm)
1.10
ブラシ幅(mm)
15
ブラシ径(Φmm)
50
最高使用速度(m/s)
15000(rpm)