※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 研磨ブラシ(グラインダー用)
PFERD 馬印の カップブラシ
TBGカップブラシ、結び、ステンレスワイヤー、65d1x22l2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
31473524
品番
TBG65SS825983
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブラシ径(Φmm)
65
線径(Φmm)
0.35
仕様
推奨使用速度(rpm):5000〜12500,結び数:18
長さ(mm)
トリム:22
ねじ径(mm)
M10×1.5
最高使用速度(m/s)
12500(rpm)