※使用例
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付ブラシ
PFERD 馬印の カップ型ブラシ
TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、60d1x15b
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
31473533
品番
TBU60S153352
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm):2200〜3400
長さ(mm)
トリム:20
全長(mm)
85
線径(Φmm)
0.30
ブラシ幅(mm)
15
ブラシ径(Φmm)
60
最高使用速度(m/s)
4500(rpm)