P・O・Pプロダクツ
P・O・Pプロダクツの 看板・POP・掲示用品
P・O・Pプロダクツの のぼり
P・O・Pプロダクツの のぼり本体
のぼり モーニングやってます
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
白
注文コード
31473584
品番
SNB-3562
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
飲食店
材質
ポリエステル
色
白
タイプ
のぼり
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×1800
表示内容
モーニングやってます