※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 研磨ブラシ(グラインダー用)
PFERD 馬印の ホイールブラシ
円盤型ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、100d1x20bx25l2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31473628
品番
RBU100SS956397
参考基準価格(税別)
¥9,990
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブラシ径(Φmm)
100
付属品
アダプター:12/14/18/22.2/25.4
仕様
推奨使用速度(rpm):3200〜5200
長さ(mm)
トリム:25
線径(Φmm)
0.30
最大穴径(mm)
アーバー:30.0
ブラシ幅(mm)
20
最高使用速度(m/s)
8000(rpm)