※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 研磨ブラシ(グラインダー用)
PFERD 馬印の ホイールブラシ
円盤型ブラシ、結び、スチールワイヤー、200d1x16bx44l2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31473655
品番
RBG200S956557
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
穴径(mm)
アーバー:50.8
仕様
推奨使用速度(rpm):4000〜6500、結びの数:34
長さ(mm)
トリム:44
ブラシ幅(mm)
16
ブラシ径(Φmm)
200
最高使用速度(m/s)
8500(rpm)