※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 研磨ブラシ(グラインダー用)
PFERD 馬印の ホイールブラシ
円盤型ブラシ、結び、スチールワイヤー、250d1x16bx41l2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31473664
品番
RBG250S956571
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
穴径(mm)
アーバー:50.8
仕様
推奨使用速度(rpm):2000〜3400、結びの数:54
長さ(mm)
トリム:41
ブラシ幅(mm)
16
ブラシ径(Φmm)
250
最高使用速度(m/s)
4500(rpm)