HW-T45C 全自動洗濯機 Hisense(ハイセンス) 31473829

 

全自動洗濯機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31473829 品番HW-T45C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ボディ幅約50cmのスリムボディー。最短10分でお洗濯。遅い夜に帰宅して10分で洗濯。自分だけの選択コース:「洗い」「すすぎ」「脱水」や「風乾燥」を個別に選んで、服の素材に合わせたコースを自分で作れる。洗剤ポケット:予約時間になってから洗剤を"泡状"にして投入。衣類に優しく、素早く浸透。

容量(kg)4.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×540×940 用途新生活の必需品。事務所の洗濯機としても。 質量(kg)28 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)345/390 電源コード(m)1.9 使用時間(分)標準コース約35/最短洗濯時間約10 保証期間お買い上げ日より1年 標準使用水量(L)93/標準水量:45

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする