YWD-360 ガーデンマスター 天然木ウッドデッキセット YAMAZEN(山善) 31473874 YWD-360 ガーデンマスター 天然木ウッドデッキセット YAMAZEN(山善) 31473874 YWD-360 ガーデンマスター 天然木ウッドデッキセット YAMAZEN(山善) 31473874 YWD-360 ガーデンマスター 天然木ウッドデッキセット YAMAZEN(山善) 31473874 YWD-360 ガーデンマスター 天然木ウッドデッキセット YAMAZEN(山善) 31473874 YWD-360 ガーデンマスター 天然木ウッドデッキセット YAMAZEN(山善) 31473874

ガーデンマスター 天然木ウッドデッキセット

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31473874 品番 YWD-360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

デッキ天板を支える桟が2本あるので安心。デッキの幕板は取り付けた状態でお届けするので組立簡単。デッキ天板表面にビスが出ない安心設計。フェンスとデッキのつなぎ目はL字金具で固定することでより強度を増した設計。自宅の庭先が高原のペンションのように。庭先の段差解消にも。組み合わせで色々なパターンに設置可能。

ブラウン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)踏み台:900×300×180、デッキ:900×900×360、ラティス:900×80×450、コーナーラティス:900×奥900×450 用途庭先が高原のペンションのようにできる。ガーデンデッキ、ガーデニングセット、縁台、段差解消として。 セット内容デッキ4台、踏み台1台、ラティス1枚、コーナーラティス2枚(ラティス4枚分) 材質天然木杉材(水溶性アクリル樹脂塗装) 質量(kg)踏み台:3.5、デッキ:13、ラティス:3.5、コーナーラティス:7 面積1坪 組立時間40-60分
取扱説明書:(1.85MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1につき ¥21,000 / 税込 ¥23,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:609

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31473865
2023-07-19
用途:
ウッドデッキ
株式会社ヒートテクノ 様

メーカー品と遜色なく、
安価に購入出来て
大満足です。

対象商品:
31473883
2021-07-06
用途:
BBQ
岸田製作所 様 (建設業・工事業)

手すりの強度には少し不安がありますが、全体的にしっかりとした作りになっています。
組み立て作業も比較的簡単な方かと。
作業スペースは広めに取った方が良いでしょう。

2人が参考にしています
対象商品:
31473874
2020-07-21
用途:
ウッドデッキ
その他業種

デッキ天板表面にビスが出ない安心設計と書いてあるが、裏側からの固定に失敗したのか、2か所表面からビス(釘?)で止めてあった。
やはりチャイナクオリティーである。安かろう悪かろうであった。

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする