YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の キッチン/調理家電
YAMAZEN(山善)の その他調理家電
YAMAZEN(山善)の フードメーカー/製菓
具がたくさんはさめる ホットサンドメーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31474373
品番
YSB-S420(B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
フッ素コーティングプレートでお手入れ簡単。焼き上がりまで4〜5分程度。電源コードは脚部に巻きつけ可能で収納スッキリ。
消費電力(W)
420
コード長さ(m)
1
用途
ホットサンド、サンドイッチ、パン、食パンに。ホットサンドメーカー、ホットサンドクッカー、ホットサンドプレート、調理家電、キッチン家電として。
質量(kg)
1.1
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×286×110
保証期間
お買い上げ日より1年
取扱説明書:
(0.46MB)
商品説明動画
YAMAZEN 具がたくさんはさめるホットサンドメーカー YSB-S420
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった
参考になった