電子レンジ 18L ヘルツフリー フラットテーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31474416 品番YRL-F180(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フラットタイプだからお手入れ簡単。ヘルツフリーだから東日本、西日本どちらでも使用可能。用途に合わせて3段階の調理モード(強、弱、解凍)切替で簡単調理ができる。取り忘れがあると1 分ごとにブザー音でお知らせ。余計な機能はつけないシンプル設計だから操作も簡単。

消費電力(W)800/1050 ホワイト 用途事務所、社内食堂、一人暮らし、新生活に。お弁当、レトルト食品、冷凍食品の温めに単機能レンジ。 質量(kg)13.5 電源(V)AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×457×347 保証期間お買い上げ日より1年 庫内寸法(mm)有効:幅320×奥行330×高さ185 庫内容量(L)18

商品説明動画

YAMAZEN 電子レンジ YRL-F180
YAMAZEN 「電子レンジ」YRL-F180/POP

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31474416 YRL-F180(W) 57451899 ERL-018F(B) 電子レンジ フラット 18L ヘルツフリー 単機能レンジ YAMAZEN(山善) 電子レンジ フラット 18L ヘルツフリー 単機能レンジ YAMAZEN(山善) 1台 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする