曜日別特売
HFB-1828(DBR) ウィッカー調 フォールディングガーデンベンチ YAMAZEN(山善) 31474784

HFB-1828(DBR) ウィッカー調 フォールディングガーデンベンチ YAMAZEN(山善) 31474784
HFB-1828(DBR) ウィッカー調 フォールディングガーデンベンチ YAMAZEN(山善) 31474784
HFB-1828(DBR) ウィッカー調 フォールディングガーデンベンチ YAMAZEN(山善) 31474784
HFB-1828(DBR) ウィッカー調 フォールディングガーデンベンチ YAMAZEN(山善) 31474784
HFB-1828(DBR) ウィッカー調 フォールディングガーデンベンチ YAMAZEN(山善) 31474784
HFB-1828(DBR) ウィッカー調 フォールディングガーデンベンチ YAMAZEN(山善) 31474784
HFB-1828(DBR) ウィッカー調 フォールディングガーデンベンチ YAMAZEN(山善) 31474784
HFB-1828(DBR) ウィッカー調 フォールディングガーデンベンチ YAMAZEN(山善) 31474784

ウィッカー調 フォールディングガーデンベンチ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード31474784品番HFB-1828(DBR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

持ち手が付いているので持ち運び簡単 BBQやピクニック時に最適。ラタンの風合いを再現した樹脂製のウィッカー調ガーデンベンチ。樹脂製なので、汚れても水洗いができてお手入れも簡単。折り畳んでコンパクトに収納可能。

用途ベランダや屋外の休憩所、喫煙所のガーデンチェアとして。催事、イベントの休憩チェアとして。ダークブラウン本体質量(kg)7.4材質HDPE、スチール(紛体塗装)幅(mm)1830質量(kg)7.4高さ(mm)435奥行(mm)280耐荷重(kg)(1台あたり) 160キャスターなし背もたれなし肘掛なし本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×280×435座高(mm)435素材HDPE、スチール(紛体塗装)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)927×80×280
取扱説明書:(0.24MB) (0.34MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: イベント
医療・福祉・介護関連業

脚をしっかりと開かないと座った際、リングをかけても内側にたたまれてしまうので注意が必要です。持ち運びには重いのですが、その分しっかりした作りで安心感があります。満足しています。

対象商品 : 31474784
2025-05-09
用途: 周年パーティー
飲食業

これからの使用ですが。
届き次第、開封して自分で座ってみました。
組み立てが簡単な上に強度も充分
自分が思っていたより長さ幅もあり
今月末のパーティーでの使用が楽しみです!
ありがとうございました!

対象商品 : 31474784
2024-06-24
用途: 研修休憩時の屋外チェアとして利用
教育・研究機関

製作するコストと出来合いの商品購入で比較し、試しに1台購入した。価格の割にしっかり座れる印象。奥行きが狭く後ろに加重をかけると安定性に不安があるが、壁の前に置いて転倒防止に注意して使用している。

対象商品 : 31474784
2022-05-03
用途: 待合席
金のとりから飲食業

組み立ても簡単で丈夫である。
どの環境においても、しっくりきて違和感がない。

3が参考にしています
対象商品 : 31474784
2020-04-08
用途: 休憩ベンチとして

画像ではベンチの足が3カ所(6本)に見えますが、実際は4カ所(8本)で、持ち手部分もゴム製も物が付いていました。コストダウンでは無く、良い方向に改善されたのだと思います。多少、重たく感じましたが、重さ=丈夫さ、と考えればとても良い物で、折り畳み製品に良くある頼りなさは無く、長く使えそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 31474784
2022-12-13
用途: テーブルとセットで町内のテントの中で使います
Kakami Co

町内の運動会用テントの中で使うテーブルが古い事務机だったので まずテーブルをお店で見つけて買いました。ベンチが無かったのでネットで調べて 不足分を買い足したのですが最初からネットで買った方が安かったです。失敗しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする