NPS8040L(NM/IV) 折りたたみテーブル キャスター付き ロータイプ YAMAZEN(山善) 31474985

 

折りたたみテーブル キャスター付き ロータイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31474985 品番NPS8040L(NM/IV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ式のローデスク。パタパタッと広げていろんな場所で大活躍。キャスターを取り付けるだけの本体完成品。パソコン用、ミシン用、宿題用、用途多彩の簡易デスク。使わないとき時は折りたたんで隙間に収納可。

用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装) 質量(kg)5.9 ナチュラルメイプル 耐荷重(kg)20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×400 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×400×400 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×65×440 総耐荷重(kg)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31474985
2019-02-25
用途:
事務所での食事用に
農・林・水産業

おりたたんでコンパクトに収納出来るのでとても満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする