HM-1S(IV) 折りたたみベッド ハイタイプ シングル YAMAZEN(山善) 31475177 HM-1S(IV) 折りたたみベッド ハイタイプ シングル YAMAZEN(山善) 31475177 HM-1S(IV) 折りたたみベッド ハイタイプ シングル YAMAZEN(山善) 31475177 HM-1S(IV) 折りたたみベッド ハイタイプ シングル YAMAZEN(山善) 31475177 HM-1S(IV) 折りたたみベッド ハイタイプ シングル YAMAZEN(山善) 31475177

折りたたみベッド ハイタイプ シングル

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31475177 品番 HM-1S(IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

軽量で折りたたみも楽なコンパクトなベッドフレーム。床面高さ37.5cmのハイタイプ、寝起きもラクに、下も収納として有効活用。折りたたみやすい、新構造。ワイヤーネットと補強フレームの構造で、通気も良く頑丈。

種類折りたたみベッド アイボリー サイズシングル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×2080×555 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×1050×1080 用途仮眠室や休憩室、来客用の折り畳みベッド、折畳みベッド、リクライニングベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)16 耐荷重(kg)90 組立時間20-30分
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31475177
2022-04-30
用途:
日常使用
サービス業

単身移動者には最適と思います。組み立ても簡単。高さも椅子変わりになり重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
31475177
2020-09-17
用途:
睡眠時
その他業種

以下の通り、理想通りの商品でした。
●手持ちの衣装ケースがベッド下に入る高さ。探す限りでは、折りたたみパイプの中ではこちらの商品が高さに最も余裕がありました。
●折りたたみ可能なので使用しない時にはコンパクトにできる
●折りたたんで布団干しにもできる
●邪魔にならない大きさ
●マットレスなどで寝具は自分好みに調整できる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする