ペットハウス&収納スツール

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31475667 品番 PSS-76(BR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スツールとしてペット用ハウスとして、人にもペットにも使えるスツール。座部下はペット用の小物などを収納できるスペース。底面にはクッション付き。クッションは外して洗濯可能。

ブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)760×380×380 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)760×380×75 本体質量(kg)6.4 用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても使用できる。ペットハウス、ペット用ハウスとしても。 材質繊維板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)6.4 サイズダブル 耐荷重(kg)160 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×380×380 素材 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×380×75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31475649
2024-11-26
用途:
リビングでの軽作業
その他業種

リビングに置いて軽作業の腰掛けに利用しました
使ってないときは飼い猫が昼寝してます
寝心地がいいのか、どいてくれません笑

対象商品:
31475649
2025-01-31
用途:
ペットのソファとして、スツールとして使用
建設業・工事業

意外と丈夫でびっくりした。スツールとして使用してます。高さは十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする