FFRG7040SXR FF式ストーブ ゼータスイング Gモデル サンポット 31477015

FF式ストーブ ゼータスイング Gモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31477015 品番FFRG7040SXR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥208,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

暖房はもっと進化する。どなたにも使いやすく、わかりやすい操作パネル。
音声お知らせ機能搭載でさらに使いやすい!

暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:29畳まで(48mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地/温暖地:18畳まで(29.5mm2) 暖房出力(kW)2.12〜6.98(1820〜6000kcal/h) 付属品薄型給排気筒(FWT-6Z-2) 仕様石油タンク別置式(別売)、背面カバー(別売) 種別FF式 質量(kg)27 規格防火性能認定品 管径(Φmm)(延長)40 機能ルームセンサー付、マイコンインバーター、ビルトイン、安心ロック、クールトップ、2つのエコモード、消費油量・電力表示、ワンタッチ微小運転、音声お知らせ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)615×789×308 筒径(Φmm)(給排気)60 燃料消費量(kW[L/h])2.47〜8.13(0.24〜0.79) 待機時消費電力(W)(低)0.7
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする