キュキュット クリア除菌 業務用

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4.5L) 注文コード31477645 品番-
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

〔食器用洗剤〕 長もち泡がすすいだ瞬間一気にパッ!キュッと実感!油汚れに強い。サッと泡切れ。手にやさしい。除菌(まな板・スポンジ)・消臭・除渋(茶渋・コーヒー渋)・くすみ落とし・ウイルス除去(すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証)。原液使用。
成分:界面活性剤(32%、アルキルヒドロキシスルホベタイン、高級アルコール系(陰イオン))、安定化剤、除菌剤

商品タイプ詰替え 香りグレープフルーツ 用途食器・調理用具用、スポンジ・プラスチック製まな板(除菌) 成分界面活性剤(32%、アルキルヒドロキシスルホベタイン、高級アルコール系(陰イオン))、安定化剤、除菌剤 タイプ液体 シリーズキュキュット 液性弱酸性 使用場所キッチン 着香料香りあり 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
社内使用
製造業

他社製品をずっと使用していましたが、今回からこちらの商品を使用してみました。コスパが良く問題がなかったので今後はこちらの商品を購入予定です。

1人が参考にしています
2025-07-14
用途:
食器洗浄用
教育・研究機関

食器の洗浄に使用しています。手荒れもしにくいように思います。汚れ落ちも水切れも良く、匂いもきつくないのでリピートしています。

2025-02-25
用途:
来客事務所用
サービス業

とりあえず大きい!!たくさんある!!届くのがべんり!!

1人が参考にしています
対象商品:
05365946
2023-04-26
用途:
こども食堂用
ぼたんこども食堂 様 (飲食業)

こども食堂での食器洗い用に購入しました。油汚れもすっきり落ちて香りも良くて満足です。

対象商品:
30155204
2023-07-14
用途:
コップ等洗浄
製造業

緑茶の香りが気にっているのだが、スーパー余り売っていなく、購入しやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
24043906
2022-07-08
用途:
食器洗い用
教育・研究機関

大容量でかなりの期間使えるので重宝しています。洗いあがりすっきり。

対象商品:
31477645
2022-11-02
用途:
職場のキッチンで使用
教育・研究機関

大容量のものが欲しかったのと、価格も安くありがたかったです。

対象商品:
05365946
2021-11-03
用途:
食器洗い

大変よく汚れも良く落ち、泡切れも早くで良い洗剤でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする