金具 棚受け用

(83件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31478073 品番 200×250
販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
寸法A(mm)248 寸法B(mm)198 寸法C(mm)44.3 寸法D(mm)25 寸法E(mm)43 寸法F(mm)26 寸法G(mm)33 寸法H(mm)40 寸法P(mm)33 寸法Q(mm)40 板厚(mm)0.9 取付穴径(Φmm)4.5 用途棚受けに 材質鉄/焼付塗装 安全荷重(kg)20 取付穴数6 棚受け金具L型棚受け
注意
※用途以外での使用はおやめください。
※棚板用のビスは付属しておりません。
※取付ける棚板の厚さによりビスの長さは変わります。
※耐荷重は取り付け下地の堅い場所でのご使用を前提としてください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 83
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
飼い猫の遊び場作成

壁面に猫が上がる猫道を作る為に購入、形がシンプルで余計な出っ張りが無いので中々いいですね。壁紙と同じ白をを購入 様子を見てリピート予定です。

2025-09-20
用途:
棚板の受けに
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズは丁度良かったです。
手に取った感じは丈夫そうです。
安いのが良いと思います。

2025-02-27
用途:
ホイール展示
農・林・水産業

125mmx150mmの商品で8kg程度の車のホイールを吊っています。
安全荷重が15Kgとなっているので大丈夫だろうと考えています。
今の所外れる・緩むと言う事はありません。

対象商品:
31478082
2025-08-28
用途:
棚の設置
自動車・二輪車・自転車関連業

近所のホームセンターで買う物と強度などは遜色なく値段は安いのでとても助かります。

対象商品:
31478073
2025-04-25
用途:
棚の金物
有限会社 木ノ葉建設 様 (建設業・工事業)

付けやすくサイズ感もピッタリ 色も合ってました またこの次も購入予定です

対象商品:
31478125
2024-08-19
用途:
値段が安いし問題なく棚ができます

近所のDIYの店で買うより安くて商品そのものは問題ありません。
買っておいても損はないと思います。

対象商品:
31478082
2024-04-30
用途:
安く強力です
飲食業

クローゼットに棚板を設置するために10数個購入しました。取付たところ棚板にモノを載せてもしっかり安定しています。たくさん買っても単価が安いので財布が痛みません。お勧めの一品です。

2024-12-14
用途:
物置の棚設置
moritonサービス 様 (サービス業)

思ったより大きかった。
大きな板を取り付けられます。
とても満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする