壁面に猫が上がる猫道を作る為に購入、形がシンプルで余計な出っ張りが無いので中々いいですね。壁紙と同じ白をを購入 様子を見てリピート予定です。
サイズは丁度良かったです。
手に取った感じは丈夫そうです。
安いのが良いと思います。
125mmx150mmの商品で8kg程度の車のホイールを吊っています。
安全荷重が15Kgとなっているので大丈夫だろうと考えています。
今の所外れる・緩むと言う事はありません。
クローゼットに棚板を設置するために10数個購入しました。取付たところ棚板にモノを載せてもしっかり安定しています。たくさん買っても単価が安いので財布が痛みません。お勧めの一品です。