金具 棚受け用 アンティーク風

(26件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31478168 品番180×230
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
材質鉄/焼付塗装 安全荷重(kg)20 用途棚受けに 幅(mm)30 寸法(mm)230×180 ブラック 板厚(mm)3 取付穴数4 取付穴径(Φmm)6 棚受け金具L型棚受け
注意
※用途以外での使用はおやめください。
※棚板用のビスは付属しておりません。
※取付ける棚板のサイズや取付場所によってビスサイズを調整ください。
※耐荷重は取り付け下地の堅い場所でのご使用を前提としてください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
棚受けに使用
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特価品で購入したが思っていたより全然しっかりした作りでコスパ抜群。

対象商品:
31478168
2024-01-08
用途:
リビング飾り棚に使用
サイバーネット神戸 様 (サービス業)

アンティーク調でアイアン(黒)色のしっかりした棚受けを探していました。ホームセンターで売っている一般のものよりずっとお買い得で助かりました。もう少しサイズバリエーションがあればこれに統一したいくらいです。

1人が参考にしています
対象商品:
31478168
2023-01-15
用途:
キャットウォークの棚受け
その他業種

作りもしっかりしていて、この値段でこのクオリティは本当に凄いです……

難点を無理やり上げるとしたら、シンプルに大きさが大きいのと、重いことです

大きめの物を作る時にはオススメです!

1人が参考にしています
対象商品:
31478168
2022-11-20
用途:
庭の造園に使いました
その他業種

にわで吊り下げ方の植木鉢の
吊り下げる腕として使用、棚受けのS字が素敵ですね

対象商品:
31478168
2022-11-17
用途:
庭の造園に使いました
その他業種

にわで吊り下げ方の植木鉢の
吊り下げる腕として使用、棚受けのS字が素敵ですね

対象商品:
31478168
2022-08-29
用途:
インテリアもgood!!

棚を作ろうと入手しました。補強部分がとても良いと大評判です。

対象商品:
31478168
2022-06-17
用途:
吊り鉢を掛けるディスプレイ用に使っています。
卸売・小売業

このお値段でこのクオリティは信じられません。ずっしりと重みもあり、色も渋くていいです。

対象商品:
31478168
2021-06-07
用途:
マイルームに付けたかった飾り棚の受け
その他業種

安価だったので4つ購入しましたが、重量感や格好いい仕上がりになりそうで大満足しています。 (まだ作業にはいれていませんが・・・)

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする