※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個注文コード31478801品番MGPM40TN-150Z-M9N
参考基準価格(税別)¥51,550販売価格(税込)¥51,678販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径など3654種類から選べます ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。