セーフティーシューズ AZ-51647

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード31479552 品番AZ-51647
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)22.5 足幅3E ホワイト 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)425±10(26cm) 材質(先芯) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31479787
2019-11-14
用途:
機械搬入時
建設業・工事業

鉄芯が入っているので安心して作業ができる。履き心地もいい。

対象商品:
31479577
2019-08-08
用途:
実験作業
SAILテクノロジーズ株式会社 様 (製造業)

商品の到着が早くて助かりました。靴裏が白なので床が汚れず気に入っています。

対象商品:
31479665
2018-11-11
用途:
工場作業

このメーカーの安全靴は日本人の足には合わないように思う。つま先が丸くて一見よさそうに見えるが意外に指先がよせられて痛くなる。
1サイズ大きいのを購入したが3足とも同じ感じ。次は他のメーカーにするつもり。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする