- ソーラータイル TI-S150N Richell(リッチェル) 31483227

ソーラータイル TI-S150N

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31483227 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

誘導灯として大活躍。タイル施工に適した、薄型タイプ。
遠くからも、近くからもしっかり視認!
環境に優しいクリーンな太陽エネルギーを利用したソーラーLEDブロックです。
視認性、明るさUP 3つの秘密
・地表近くの浅い場所でLEDが発光。
・LED4ヵ所配置で、4方向からしっかり発光。
・光が均一に広がる波紋状設計の導光板を採用。
<リッチェル ソーラー共通特徴>
・メンテナンスが簡単
・高効率太陽電池を使用した全天候型発電システム
・高耐久性設計
・雨水に強い防水仕様
・簡単施工

電球色 使用電池太陽:シリコン単結晶 構成蓄電部:キャパシタ(400F) 寸法(cm)15×15 光源高輝度 LED×4 材質(ケース)アルミ 点灯方法日没時自動点灯 消灯方法日照時自動消灯 充電時間(時間)6以上(曇天下) 点灯時間(時間)約14時間(満充電時) 使用温度範囲(℃)-25〜70 防塵防水性能IP68 抵抗値湿潤滑り:BPN値 40以上 保証期間3年間
注意
この商品は個人宅への配送不可商品になります。お届け先が法人先様名のみお届け可能です。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする